Descrição:
Esta parka impermeable y transpirable ofrece protección en entornos multi-riesgo. El forro polar ignífugo desmontable ofrece calidez adicional en condiciones meteorológicas extremas.
Característica:
- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
- Bolsillo interno en el pecho
- Bolsillos frontales inferiores con cierre autoadherente
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Antiestático
- Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
- Forro desmontable para mayor versatilidad en todo tiempo
- Costuras encintadas para mayor protección
- Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo oculto para el móvil
- Capucha desmontable para mayor practicidad
- Trabillas para sujetar fácilmente la radio
- Acceso para impresión para imagen corporativa
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Cremallera interactiva para más funcionalidad
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN 343 Class 3:3 X
Material:
Tejido exterior: Bizflame Rain: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono antiestática, recubierto con PU, transpirable
Composición de la carcasa: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono antiestática, recubierto con PU, transpirable
Tejido del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Composición del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Peso de la carcasa gm: 250
Peso de la carcasa oz: 7.5
Peso del forro gm: 170
Peso del forro oz: 5
Peso forro desmontable gm: 350
Peso forro desmontable oz: 10
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 12 lavados