Parka 5 en 1 de alta visibilidad Contrast Executive Yellow/Navy XL R

N.º do artigo: S768YNRXL
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
Número do artigo S768YNRXL
EAN/GTIN 5036108168286
Número do fabricante S768YNRXL

Descrição

Descripción:

Un modelo innovador adaptable a múltiples usos. La chaqueta exterior tiene dos útiles bolsillos pegados con cierre autoadherente y capucha ocultable, mientras que el interior tiene mangas de polar desmontables, 2 grandes bolsillos laterales y está certificada según EN ISO 20471 Clase 3.

Característica:

  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
  • La chaqueta multi-uso que se puede usar de 5 formas
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • 7 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • Capucha desmontable para mayor practicidad
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Prenda interior interactiva
  • Certificado CE
  • Disponible en tallas de XS a 5XL
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
  • EN 342 (0.352 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Material:

Tejido exterior: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU
Tejido del forro: Malla 100% Poliéster
Composición del forro: Malla 100% Poliéster
Tejido de forro desmontable: Tejido de forro polar, 100% Poliéster
Composición del forro desmontable: Tejido de forro polar, 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso forro desmontable gm: 280
Peso forro desmontable oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta