Parka 5 en 1 Essential de alta visibilidad Orange M R

N.º do artigo: S765ORRM
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo S765ORRM
EAN/GTIN 5036108311712
Número do fabricante S765ORRM

Descrição

Descripción:

Este soberbio sistema de 5 chaquetas en 1 es adaptable a cualquier puesto de trabajo. La chaqueta exterior tiene 2 amplios y espaciosos bolsillos, puños ajustables por corchetes y capucha enrollable ocultable. La chaqueta interior tiene mangas de polar fluorescente, cómodos puños tricotados y 2 bolsillos laterales. Tanto la chaqueta exterior como la interior cumplen con la certificación EN ISO 20471 Clase 3 para protección por alta visibilidad y seguridad máximas.

Característica:

  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • 7 Bolsillos para mayor capacidad
  • Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
  • Puños con corchetes para un firme ajuste
  • Chaqueta interior desmontable,para mayor versatilidad en todo tiempo
  • La chaqueta multi-uso que se puede usar de 5 formas
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Disponible en tallas hasta la 3XL
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Capucha desmontable para mayor practicidad
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Prenda interior interactiva
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
  • EN 342 (0.352 (M².K/W), 2, X)

Material:

Tejido exterior: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Tejido del forro: Malla 100% Poliéster
Composición del forro: Malla 100% Poliéster
Tejido de forro desmontable: Tejido de forro polar, 100% Poliéster
Composición del forro desmontable: Tejido de forro polar, 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso forro desmontable gm: 280
Peso forro desmontable oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta