Descrição:
Este pantalón de invierno, de diseño inteligente, mantiene al usuario visible, seguro, abrigado y seco en cualquier condición meteorológica. El tejido fluorescente y la cinta retrorreflectante ofrecen elevada protección en condiciones de poca luz, mientras que el acolchado atrapa el calor para mayor calidez y comodidad del usuario.
Característica:
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Dos accesos laterales a bolsillos interiores
- Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Certificado CE
- Nuevo modelo
Norma:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.330 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Material:
Tejido exterior: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 170
Peso del relleno oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo a la sombra; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados