Pantalón de alta visibilidad Extreme Orange XXXL R

N.º do artigo: S597ORRXXXL
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
Número do artigo S597ORRXXXL
EAN/GTIN 5036108288359
Número do fabricante S597ORRXXXL

Descrição

Descripción:

Impermeable, transpirable y corta-viento, este pantalón tiene cintura elástica y un cordón interno de ajuste para más comodidad. Se puede acceder fácilmente a las prendas interiores mediante los accesos laterales. El cierre por cremallera lateral en la pata permite un fácil ajuste sobre las botas de trabajo.

Característica:

  • Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
  • Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
  • Cintura ajustable con cordón para un ajuste cómodo
  • Bolsillos accesibles
  • Accesos laterales a bolsillos
  • Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas
  • Sin forro
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Líneas reflectantes para mayor visibilidad
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
  • Certificado CE
  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)

Material:

Tejido exterior: Portwest Extreme: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta