Descrição:
Impermeable, transpirable y corta-viento, este pantalón tiene cintura elástica y un cordón interno de ajuste para más comodidad. Se puede acceder fácilmente a las prendas interiores mediante los accesos laterales. El cierre por cremallera lateral en la pata permite un fácil ajuste sobre las botas de trabajo.
Característica:
- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
- Cintura ajustable con cordón para un ajuste cómodo
- Bolsillos accesibles
- Accesos laterales a bolsillos
- Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas
- Sin forro
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Certificado CE
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)
Material:
Tejido exterior: Portwest Extreme: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados