Buzo Extreme Orange XXXL R

N.º do artigo: S593ORRXXXL
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
Número do artigo S593ORRXXXL
EAN/GTIN 5036108350513
Número do fabricante S593ORRXXXL

Descrição

Descripción:

Este traje de agua impermeable y altamente técnico, hecho de tejido elástico 300 denier le garantizará el estar visible desde la cabeza a los pies. Con 11 innovadoras soluciones para bolsillos, una fantástica hechura y diseño ergonómico, este cubre-trajes con forro de malla le asegurará que puede realizar el trabajo estando totalmente protegido durante todo el año.

Característica:

  • Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
  • Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
  • 10 Bolsillos para mayor capacidad
  • Accesos laterales fáciles y cómodos
  • Bolsillo doble para el metro
  • Puño de punto de secado rápido para un ajuste ceñido y cómodo
  • Bolsillos laterales en cadera con cremallera
  • Abertura lateral por cremallera, para un fácil acceso
  • Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
  • Doble tapeta antiaguaceros para proteger contra los elementos
  • Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
  • Cuello con línea perfilada para mayor protección contra el viento y la lluvia
  • Bolsillo en la manga
  • Líneas reflectantes para mayor visibilidad
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Tira con cierre autoadherente para un ajuste seguro
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Bolsillo para el móvil
  • Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)

Material:

Tejido exterior: Portwest Extreme: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU
Tejido del forro: Malla 100% Poliéster
Composición del forro: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta