Descrição:
Este traje de agua impermeable y altamente técnico, hecho de tejido elástico 300 denier le garantizará el estar visible desde la cabeza a los pies. Con 11 innovadoras soluciones para bolsillos, una fantástica hechura y diseño ergonómico, este cubre-trajes con forro de malla le asegurará que puede realizar el trabajo estando totalmente protegido durante todo el año.
Característica:
- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Accesos laterales fáciles y cómodos
- Bolsillo doble para el metro
- Puño de punto de secado rápido para un ajuste ceñido y cómodo
- Bolsillos laterales en cadera con cremallera
- Abertura lateral por cremallera, para un fácil acceso
- Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
- Doble tapeta antiaguaceros para proteger contra los elementos
- Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
- Cuello con línea perfilada para mayor protección contra el viento y la lluvia
- Bolsillo en la manga
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- Tira con cierre autoadherente para un ajuste seguro
- Trabillas para sujetar fácilmente la radio
- Bolsillo para el móvil
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)
Material:
Tejido exterior: Portwest Extreme: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU
Tejido del forro: Malla 100% Poliéster
Composición del forro: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados