Descrição:
Impermeable, transpirable y ligera, esta moderna chaqueta es ideal como vestuario corporativo actual. Un diseño elegante y una hechura favorecedora que gustarán al trabajador moderno. Las cremalleras impermeables a la vista añaden un toque de estilo al diseño y ofrecen una protección total frente a los elementos.
Característica:
- Chaqueta 3 en 1 impermeable, transpirable y corta-viento con costuras encintadas
- Forro polar interactivo que puede llevarse como chaqueta independiente para usos múltiples
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Protector de barbilla con solapa anti-aguaceros interna que proporciona mayor comodidad
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Cierre autoadherente oculto para mayor facilidad
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Capucha oculta desmontable para cuando se requiera
- Borde trasero curvado para más protección
- Acceso para impresión para imagen corporativa
- Horma de mujer
- Nuevo modelo
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Material:
Tejido exterior: Tafetán 240T 100% Poliéster, cubierto con PVC
Composición de la carcasa: Tafetán 240T 100% Poliéster, cubierto con PVC
Tejido del forro: 190T: Tafetán, 100% Poliéster
Composición del forro: 190T: Tafetán, 100% Poliéster
Tejido de forro desmontable: Micro-polar 100% Poliéster
Composición del forro desmontable: Micro-polar 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Peso del forro gm: 52
Peso del forro oz: 1.5
Peso forro desmontable gm: 280
Peso forro desmontable oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;