Descrição:
Aviemore 3-en-1 chaqueta
Característica:
- Chaqueta 3 en 1 impermeable y corta-viento
- Forro polar interactivo que puede llevarse como chaqueta independiente para usos múltiples
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Doble tapeta antiaguaceros para proteger contra los elementos
- Cierre autoadherente oculto para mayor facilidad
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Impermeable, manteniendo seco al usuario y protegido contra los elementos
- Costuras encintadas para mayor protección
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el móvil
- Acceso para impresión para imagen corporativa
- Capucha desmontable para mayor practicidad
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Material:
Tejido exterior: Tela 100% Poliéster, cubierta con PVC
Composición de la carcasa: Tela 100% Poliéster, cubierta con PVC
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de forro desmontable: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Composición del forro desmontable: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Peso de la carcasa gm: 230
Peso de la carcasa oz: 7
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso forro desmontable gm: 260
Peso forro desmontable oz: 7.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo a la sombra; No planchar; No lavar en seco.;