Pantalón Vanquish Black XL R

N.º do artigo: S556BKRXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

PORTWEST® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca PORTWEST®

Tamanhos homens – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tamanhos homens – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Tamanhos mulheres – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tamanhos mulheres – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Como efetuar a medição
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
Número do artigo S556BKRXL
EAN/GTIN 5036108317509
Número do fabricante S556BKRXL
Número L L01840 516

Descrição

Descrição:

Un modelo de pantalón añadido a la colección de ropa de lluvia PWR. El pantalón Vanquish usa el tejido altamente impermeable y transpirable Portwest Extreme con costuras encintadas para asegurar una completa protección. Una cremallera lateral en la pata facilita una fácil puesta y retirada incluso con botas. Con la cintura ajustable, totalmente elástica, y las patas articuladas, estos pantalones ofrecen también una grandiosa hechura.

Característica:

  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
  • 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
  • Cintura elástica con cierre para un ajuste seguro y cómodo
  • Abertura lateral por cremallera, para un fácil acceso
  • Protección en la rodilla por doble capa, para mayor resistencia y duración
  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Costuras encintadas para mayor protección
  • Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
  • Nuevo color
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Material:

Tejido exterior: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU
Peso de la carcasa gm: 230
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta