Chaqueta 3 en 1 Radial Black XXL R

N.º do artigo: S553BKRXXL
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
Número do artigo S553BKRXXL
EAN/GTIN 5036108288465
Número do fabricante S553BKRXXL

Descrição

Descripción:

Ideal para un moderno uso corporativo, esta chaqueta de corte contemporáneo tiene una deportiva hechura y es totalmente impermeable, transpirable y corta viento. La cubierta exterior de tejido dual tiene paneles de refuerzo de tejido Oxford para mayor duración de la prenda. Las cremalleras impermeables generan un sofisticado acabado de perfil bajo. El chaleco interior de polar es un aislamiento para las condiciones más frías y puede separarse, mediante cremallera, para ser usado de forma independiente, como forro polar. Lo último como combinación de calidad, elegancia y funcionalidad.

Característica:

  • Chaqueta 3 en 1 impermeable, transpirable y corta-viento con costuras encintadas
  • Forro polar interactivo que puede llevarse como chaqueta independiente para usos múltiples
  • Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Cremalleras resistentes al agua, para evitar que el agua penetre
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Capucha desmontable para mayor practicidad
  • Con forro para calidez y confort mayores
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
  • Bolsillos con cremalleras
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
  • Cintura ajustable con cordón para un ajuste cómodo
  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Chaqueta 3 en 1 impermeable y corta-viento
  • Marcado UKCA
  • Certificado CE

Material:

Tejido exterior: Microfibra 100% Poliéster, cubierta de PU
Composición de la carcasa: Microfibra 100% Poliéster, cubierta de PU
Tejido de contraste: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU
Composición del contraste: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU
Tejido de forro desmontable: Tejido de forro polar, 100% Poliéster
Composición del forro desmontable: Tejido de forro polar, 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 130
Peso de la carcasa oz: 4
Peso forro desmontable gm: 280
Peso forro desmontable oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta