Chaleco calefactado Ultrasonic Heated Tunnel Black M R

N.º do artigo: S549BKRM
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
Número do artigo S549BKRM
EAN/GTIN 5036108357970
Número do fabricante S549BKRM

Descrição

Descripción:

El chaleco calefactado Ultrasonic Heated Tunnel es la mejor solución de aislamiento. Los paneles calefactados de fibra de carbono están incorporados en este chaleco de calor acolchado para traer más calidez y confort al usuario. La utilización del innovador tejido acolchado Baffle termosellado aumenta la resistencia al agua. El S549 tiene tres paneles de calor controlados por un botón situado en el pecho e incluye una batería recargable que ofrece de 3 a 10 horas de calefacción.

Característica:

  • Tejido resistente al agua de calidad ″Premium″
  • Costuras termoselladas para una mayor resistencia al agua y al viento
  • Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
  • Paneles de fibra de carbono calentados por baterías que aportan calor extra al usuario
  • Pack de baterías fácil de cargar y duradero
  • Aberturas elásticas para los brazos
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Protector de barbilla con solapa anti-aguaceros interna que proporciona mayor comodidad
  • Batería con duración de hasta 10 horas
  • Cable Micro USB para carga incluido
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • Bolsillos con cremalleras
  • Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad

Material:

Tejido exterior: Microfibra 300T 100% Poliéster, acabado antiestático
Composición de la carcasa: Microfibra 300T 100% Poliéster, acabado antiestático
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: InsulatexPro: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 65
Peso de la carcasa oz: 2
Peso del forro gm: 55
Peso del forro oz: 1.5
Peso del relleno gm: 260
Peso del relleno oz: 7.5
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta