Chaqueta calefactada de alta visibilidad Ultrasonic Heated Tunnel Yellow/Black L R

N.º do artigo: S548YBRL
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
Número do artigo S548YBRL
EAN/GTIN 5036108351770
Número do fabricante S548YBRL

Descrição

Descripción:

La chaqueta calefactada de alta visibilidad Ultrasonic Heated Tunnel ofrece la mejor solución en normativa de alta visibilidad y propiedades aislantes. Los paneles calefactados de fibra de carbono están incorporados en esta chaqueta acolchada para traer más calidez y confort al usuario. La utilización del innovador tejido acolchado Baffle termosellado aumenta la resistencia al agua. Esta chaqueta tiene tres paneles de calor controlados por un botón situado en el pecho e incluye una batería recargable que ofrece de 3 a 10 horas de calefacción.

Característica:

  • Tejido resistente al agua de calidad ″Premium″
  • Costuras termoselladas para una mayor resistencia al agua y al viento
  • Paneles de fibra de carbono calentados por baterías que aportan calor extra al usuario
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
  • Protector de barbilla con solapa anti-aguaceros interna que proporciona mayor comodidad
  • Pack de baterías fácil de cargar y duradero
  • Cable Micro USB para carga incluido
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
  • Capucha desmontable forrada
  • Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
  • Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
  • Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
  • Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 25 lavados
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo
  • El suave forro interior de Insulatex™ atrapa el calor, manteniendo al usuario caliente y protegido contra los elementos
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Antiestático
  • Marcado UKCA
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2 (: Size S)
  • EN ISO 20471 Class 3 (: Size M Upwards)

Material:

Tejido exterior: Pongee Ripstop 100% Poliéster con membrana de TPU unido a un tejido de punto 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Pongee Ripstop 100% Poliéster con membrana de TPU unido a un tejido de punto 100% Poliéster
Tejido del forro: Tafetán 100% Poliéster
Composición del forro: Tafetán 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 160
Peso de la carcasa oz: 5
Peso del forro gm: 55
Peso del forro oz: 1.5
Peso del relleno gm: 260
Peso del relleno oz: 7.5
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo a la sombra; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta