Chaqueta Ultrasonic Tunnel Navy XL R

N.º do artigo: S546NARXL
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
Número do artigo S546NARXL
EAN/GTIN 5036108325030
Número do fabricante S546NARXL

Descrição

Descripción:

La chaqueta Ultrasonic Tunnel proporciona calidez y aislamiento enormes. Este modelo utiliza la construcción revolucionaria del sello por calor para formar las líneas baffle. Uniendo los tejidos sin costuras o hilos, se mejora la resistencia al agua y las posibilidades de movimiento, amontonamiento o cambio de posición del relleno se reducen por completo.

Característica:

  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Costuras termoselladas para una mayor resistencia al agua y al viento
  • Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • Bolsillos con cremalleras
  • Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
  • Protector de barbilla con solapa anti-aguaceros interna que proporciona mayor comodidad
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso

Material:

Tejido exterior: Microfibra 300T 100% Poliéster, acabado antiestático
Composición de la carcasa: Microfibra 300T 100% Poliéster, acabado antiestático
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: InsulatexPro: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 65
Peso de la carcasa oz: 2
Peso del forro gm: 65
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 260
Peso del relleno oz: 7.5
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta