Chaleco Aspen Navy XL R

N.º do artigo: S544NARXL
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
Número do artigo S544NARXL
EAN/GTIN 5036108287499
Número do fabricante S544NARXL

Descrição

Descripción:

Este chaleco acolchado ultraligero de Insulatex es perfecto para vestir a capas y una gran alternativa a la chaqueta. El chaleco Aspen Baffle, que ofrece unas propiedades térmicas y de resistencia al agua superiores, proporciona una calidez y una comodidad de uso óptimas.

Característica:

  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
  • Diseño con hechura cómoda
  • Abertura por cremallera oculta para más seguridad
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Cremalleras reversibles para cierre y abertura más fácil más fácil
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Ligero y cómodo

Material:

Tejido exterior: Tejido 20D 100% Nylon, tratamiento antiestático
Composición de la carcasa: Tejido 20D 100% Nylon, tratamiento antiestático
Tejido del forro: 100% Nylon
Composición del forro: 100% Nylon
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 40
Peso de la carcasa oz: 1
Peso del forro gm: 55
Peso del forro oz: 1.5
Peso del relleno gm: 300
Peso del relleno oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta