Chaquetas multiuso All Weather Protection Azul marino XXL

N.º do artigo: S532NARXXL
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
Número do artigo S532NARXXL
EAN/GTIN 5036108162833
Número do fabricante S532NARXXL

Descrição

Descripción:

Orkney 3-in-1 Jacket

Característica:

  • Chaqueta 3 en 1 impermeable, transpirable y corta-viento con costuras encintadas
  • Forro polar interactivo que puede llevarse como chaqueta independiente para usos múltiples
  • Refrescante malla en la parte superior del torso, para una mayor transpirabilidad
  • Bolsillos con cremalleras
  • Puño elástico interno
  • Cintura ajustable para un ajuste perfecto
  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • 7 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el móvil
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Capucha desmontable para mayor practicidad
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Material:

Tejido exterior: Tejido Ottoman, 100% Nylon, cubierto con PU, transpirable
Composición de la carcasa: Tejido Ottoman, 100% Nylon, cubierto con PU, transpirable
Tejido de contraste: Tejido Dobby, 100% Nylon, cubierto con PU, transpirable
Composición del contraste: Tejido Dobby, 100% Nylon, cubierto con PU, transpirable
Tejido de forro desmontable: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Composición del forro desmontable: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Peso de la carcasa gm: 170
Peso de la carcasa oz: 5
Peso forro desmontable gm: 280
Peso forro desmontable oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo a la sombra; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta