Descripción:
Calais Bomber Jacket
Característica:
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Bolsillo interior para más seguridad
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo oculto para el móvil
- Acceso para impresión para imagen corporativa
- Capucha desmontable para mayor practicidad
- Forro de polar para comodidad y calidez mayores
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Material:
Tejido exterior: Tafetán 240T 100% Poliéster, cubierto con PVC
Composición de la carcasa: Tafetán 240T 100% Poliéster, cubierto con PVC
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;