Pantalones de alta visibilidad Sealtex Ultra Rain Yellow XXL R

N.º do artigo: S493YERXXL
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
Número do artigo S493YERXXL
EAN/GTIN 5036108030774
Número do fabricante S493YERXXL

Descrição

Descripción:

Para una comodidad a lo largo de todo el día, la cintura del S493 es toda elástica y los tobillos ajustables por corchetes de presión. Los pantalones están acabados con cinta reflectante de calidad óptima, certificada según EN ISO 20471.

Característica:

  • Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
  • Tejido transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
  • Extremos con corchetes para un firme ajuste
  • Cinta reflectante termo-soldada para mayor visibilidad
  • Disponible en tallas hasta la 5XL
  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm MVP 3,000g/m²/24hrs)
  • ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E

Material:

Tejido exterior: Sealtex Ultra: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU
Composición de la carcasa: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU
Peso de la carcasa gm: 185
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta