Parka de alta visibilidad Sealtex Ultra Winter Orange S R

N.º do artigo: S490ORRS
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
Número do artigo S490ORRS
EAN/GTIN 5036108348428
Número do fabricante S490ORRS

Descrição

Descripción:

Manténgase visible y siéntase cómodo con esta chaqueta de excelente calidad. El exclusivo material ligero ofrece una mezcla inigualable de transpirabilidad y protección impermeable y cortaviento. El modelo S490 está forrado para obtener una mayor calidez en condiciones frías. La capucha incorporada y la solapa contra aguaceros con corchetes son grandes ayudas en condiciones de mal tiempo.

Característica:

  • Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
  • Tejido transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Capucha desmontable para mayor practicidad
  • Puños ribeteados interiores para calidez y confort
  • Bolsillo interno en el pecho
  • Con forro para calidez y confort mayores
  • Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
  • Cinta reflectante termo-soldada para mayor visibilidad
  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm )
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Material:

Tejido exterior: Sealtex Ultra: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU
Composición de la carcasa: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 185
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta