Peto de alta visibilidad Contrast Winter Yellow XXXL R

N.º do artigo: S489YERXXXL
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
Número do artigo S489YERXXXL
EAN/GTIN 5036108180189
Número do fabricante S489YERXXXL

Descrição

Descripción:

Prenda diseñada para ser completamente práctica y segura, el peto Contrast protege la parte inferior del cuerpo y el pecho contra la humedad, mientras mantiene la seguridad.

Característica:

  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
  • Múltiples útiles bolsillos
  • Abertura lateral ajustable para mayor flexibilidad
  • Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas
  • Hebilla de zafado rápido ergonómica
  • Tiras ajustables para un ajuste seguro
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Certificado CE
  • Con forro para calidez y confort mayores
  • Bolsillo trasero de plastrón
  • Bolsillo doble para el metro
  • Panel trasero elástico
  • Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Disponible en tallas de la XS a la 6XL
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el móvil
  • Nuevo color
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.341 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E

Material:

Tejido exterior: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 170
Peso del relleno oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta