Chaleco de alta visibilidad Executive Berlin Yellow XS R

N.º do artigo: S476YERXS
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
Número do artigo S476YERXS
EAN/GTIN 5036108256297
Número do fabricante S476YERXS

Descrição

Descripción:

Revolucionario en su diseño, el chaleco Executive combina la ligereza de un chaleco con la funcionalidad de los bolsillos para todas aquellas situaciones en las que una chaqueta resulta demasiado calurosa. Un bolsillo transparente para portar los pases de seguridad o identificación completa esta singular prenda.

Característica:

  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • 7 Bolsillos para mayor capacidad
  • Dos bolsillos de parche inferiores
  • Bolsillo para el móvil y para el boli
  • Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Anilla D para llaves o identificación
  • Disponible en tallas de XS a 7XL
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Certificado CE
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Material:

Tejido exterior: Tela 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Tela 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 124
Peso de la carcasa oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta