Descrição:
El definitivo diseño original Executive, disponible en versión de manga larga. Con porta-identificación dual, de calidad premium, y multi-bolsillos, es una excelente opción de cubierta óptima.
Característica:
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- Dos bolsillos de parche inferiores
- Bolsillo para el móvil y para el boli
- Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
- Anilla D para llaves o identificación
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
- Certificado CE
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Marcado UKCA
Norma:
Material:
Tejido exterior: Tela 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Tela 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 124
Peso de la carcasa oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados