Parka 4 en 1 de alta visibilidad Contrast Traffic Yellow/Navy S R

N.º do artigo: S471YNRS
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
Número do artigo S471YNRS
EAN/GTIN 5036108248230
Número do fabricante S471YNRS

Descrição

Descripción:

Versátil prenda con contemporáneo diseño 4 en 1 que ofrece cuatros combinaciones posibles de uso: ligera prenda exterior, prenda exterior combinada con chaleco de calor, chaleco de calor solo y chaleco de calor de diferente color usado por el reverso. Confortable y práctica, esta chaqueta es muy adaptable a toda condición meteorológica y proporciona una total visibilidad para el usuario en condiciones de poca luz. Sus detalles incluyen: múltiples bolsillos con un amplio espacio, capucha ocultable para un fácil almacenaje, costuras encintadas para una completa protección impermeable y contra el viento y acceso para impresión para imagen corporativa.

Característica:

  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Bolsillo interno en el pecho
  • Capucha plateada reflectante que proporciona mayor visibilidad
  • Puños ribeteados interiores para calidez y confort
  • Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
  • Chaqueta multi-uso que se puede usar de cuatro formas
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • 8 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Capucha desmontable para mayor practicidad
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Chaleco de calor interior interactivo
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Certificado CE
  • Prenda reversible para mayor utilidad

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Material:

Tejido exterior: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta