Parka 4 en 1 Traffic de alta visibilidad Yellow 5XL R

N.º do artigo: S468YER5XL
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
Número do artigo S468YER5XL
EAN/GTIN 5036108041831
Número do fabricante S468YER5XL

Descrição

Descripción:

Chaqueta muy innovadora y funcional que reúne todas las características y normas necesarias de nuestra colección de alta visibilidad, la S468 es un verdadero líder de mercado. La cubierta impermeable de esta prenda proporciona protección contra el tiempo húmero cuando se usa sola. Esta chaqueta también incluye un chaleco de calor S469.

Característica:

  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • 8 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo interno en el pecho
  • Puños ribeteados interiores para calidez y confort
  • Chaqueta multi-uso que se puede usar de cuatro formas
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Chaleco de calor interior interactivo
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • Capucha desmontable para mayor practicidad
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Certificado CE
  • Disponible en tallas de XS a 5XL
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Material:

Tejido exterior: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta