Chaqueta Hi-Vis Contrast Winter Traffic Orange XXXL R

N.º do artigo: S467ORRXXXL
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
Número do artigo S467ORRXXXL
EAN/GTIN 5036108129836
Número do fabricante S467ORRXXXL

Descrição

Descripción:

Esta chaqueta bicolor tiene muchas contrastadas características y se oferta en combinaciones de colores diferentes. Con las costuras selladas, totalmente impermeables, es un verdadero líder del mercado.

Característica:

  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
  • Bolsillo interno en el pecho
  • Puños ribeteados interiores para calidez y confort
  • Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
  • Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Cinta en patrón Bio Motion para mejorar la identificación de la figura humana a distancia
  • Disponible en tallas de XS a 5XL
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Capucha desmontable para mayor practicidad
  • Certificado CE
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Material:

Tejido exterior: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 170
Peso del relleno oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta