Mono Sealtex Classic Navy S R

N.º do artigo: S452NARS
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
Número do artigo S452NARS
EAN/GTIN 5036108002542
Número do fabricante S452NARS

Descrição

Descripción:

Completa protección impermeable a un precio asequible La cremallera frontal hace que el buzo se pueda poner y quitar fácilmente y la tapeta contra aguaceros con corchetes evita que el agua penetre. Sus características incluyen bolsillos laterales de acceso a los bolsillos del pantalón, y una capucha con cordón que se puede enrollar en el interior del cuello.

Característica:

  • Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
  • Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
  • Accesos laterales a bolsillos
  • Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste
  • Puño elástico interno
  • Doble tapeta antiaguaceros para proteger contra los elementos
  • Extremos con corchetes para un firme ajuste
  • Puños con corchetes para un firme ajuste
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Capucha desmontable para mayor practicidad
  • Cierre por cremallera y corchetes oculto
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Material:

Tejido exterior: Sealtex Classic: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU
Composición de la carcasa: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta