Chubasquero Sealtex Classic Navy 4XL R

N.º do artigo: S450NAR4XL
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
Número do artigo S450NAR4XL
EAN/GTIN 5036108044757
Número do fabricante S450NAR4XL

Descrição

Descripción:

Su estilo inteligente, su excepcional resistencia al agua y su precio asequible hacen de esta prenda una chaqueta impermeable de gran valor. El tejido resistente y las costuras soldadas se combinan con un ajuste generoso para mayor comodidad del usuario. Ofrece espacio de almacenamiento para tus objetos personales y de trabajo, y la solapa cortaviento con cremallera y tachuelas mantiene alejados todos los elementos que el tiempo pueda lanzarte.

Característica:

  • Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
  • Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
  • Parte trasera superior aireada y ojetes para mayor transpiración y comodidad
  • Puños con corchetes para un firme ajuste
  • Doble tapeta antiaguaceros para proteger contra los elementos
  • Cierre por cremallera y corchetes oculto
  • Hechura generosa para comodidad del usuario
  • 2 bolsillos seguros
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Capucha desmontable para mayor practicidad
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Material:

Tejido exterior: Sealtex Classic: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU
Composición de la carcasa: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta