Descrição:
El chubasquero Classic ofrece una excelente protección impermeable. Su mayor longitud proporciona mayor cobertura al usuario. Incluye amplios bolsillos, capucha plegable con ojales y ventilación en la espalda.
Característica:
- Tejido ligero, transpirable con costuras encintadas que evita la penetración de agua
- Parte trasera superior aireada y ojetes para mayor transpiración y comodidad
- Puño elástico interno
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Capucha desmontable para mayor practicidad
- Hechura generosa para comodidad del usuario
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Costuras encintadas para mayor protección
- 2 bolsillos seguros
- Recubrimiento de PVC que cumple con REACH
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Material:
Tejido exterior: 100% Poliéster, cubierto con PVC
Composición de la carcasa: 100% Poliéster, cubierto con PVC
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;