Chaqueta Corporate Traffic Navy XL R

N.º do artigo: S437NARXL
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
Número do artigo S437NARXL
EAN/GTIN 5036108246854
Número do fabricante S437NARXL

Descrição

Descripción:

Diseñada para ser usada con mal tiempo, la chaqueta Corporate Traffic ofrece protección impermeable, comodidad y calidez excelentes por un gran precio. Sus características principles incluyen una capucha ocultable con cordón de ajuste, tapeta frontal anti-aguaceros con corchetes, para mantener fuera el viento y la lluvia, múltiples bolsillos con amplio espacio y acceso para impresión para una personalización corporativa.

Característica:

  • Impermeable, manteniendo seco al usuario y protegido contra los elementos
  • Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
  • Bolsillo interior para más seguridad
  • Puños ribeteados interiores para calidez y confort
  • Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Certificado CE
  • EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Costuras encintadas para mayor protección
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el móvil
  • Múltiples útiles bolsillos
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Capucha desmontable para mayor practicidad
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 10,000mm)
  • EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)

Material:

Tejido exterior: 300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 170
Peso del relleno oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta