Descrição:
Versátil y confortable protección contra toda condición meteorológica. Incluye forro y cuello de piel desmontables y mangas con cremallera, lo que hace que esta prenda adaptable sea ideal para el tiempo cambiante. Numerosos bolsillos exteriores e interiores con cremallera ofrecen excelente seguridad personal mientras que el añadido de cinta reflectante proporciona mayor visibilidad en situaciones de poca luz.
Característica:
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- Forro desmontable para mayor versatilidad en todo tiempo
- Mangas separables por cremallera para uso múltiple
- Puños y borde inferior de punto
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Múltiples útiles bolsillos
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el móvil
- Capucha ocultable desmontable
- Cuello lanoso desmontable por cremallera
- Abertura frontal por corchetes para mayor facilidad
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
- Anilla D para llaves o identificación
- Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
- Este producto es muy versátil y se puede llevar de diferentes maneras
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 17353 Type B3
Material:
Tejido exterior: 300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Tejido del forro: Forro lanoso 100% Poliésteroliéster
Composición del forro: Forro lanoso 100% Poliésteroliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 365
Peso del forro oz: 10
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;