Chaqueta 3 en 1Iona Lite Traffic Navy S R

N.º do artigo: S431NARS
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
Número do artigo S431NARS
EAN/GTIN 5036108002894
Número do fabricante S431NARS

Descrição

Descripción:

Para versatilidad y tener una prenda 3 en 1, elija la Chaqueta 3 en 1 Iona Traffic, que combina una cubierta exterior 300D, para una completa protección impermeable, con un forro polar desmontable, para máxima calidez. Sus características incluyen tiras reflectantes para una mayor visibilidad del usuario, múltiples bolsillos para un amplio espacio, capucha ocultable para un fácil almacenamiento y acceso para impresión para su personalización.

Característica:

  • Chaqueta 3 en 1 impermeable y corta-viento
  • Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
  • Forro polar interactivo que puede llevarse como chaqueta independiente para usos múltiples
  • Bolsillo para el móvil
  • Puños con corchetes para un firme ajuste
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Chaqueta multi-uso que se puede usar de tres formas
  • Abertura frontal por corchetes para mayor facilidad
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Costuras encintadas para mayor protección

Norma:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 17353 Type B3

Material:

Tejido exterior: 300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de forro desmontable: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Composición del forro desmontable: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso forro desmontable gm: 260
Peso forro desmontable oz: 7.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta