Descrição:
El duro tejido Ripstop asegura que el S418 sea una prenda de trabajo robusta y el diseño, sin mangas, favorece la máxima libertad de movimiento. Puesto por el lado del polar es ideal en días secos y viene con tratamiento anti-bolitas para que parezca nuevo durante más tiempo. Disponible en tres modernos colores, su confort, hechura relajada y bolsillos con cremallera hacen de este chaleco una opción respetable.
Característica:
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Forro de polar para comodidad y calidez mayores
- Bolsillo para el móvil
- Bolsillos con cremalleras
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Prenda reversible para mayor utilidad
- Impermeable para resistir lluvia ligera
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
Material:
Tejido exterior: Ripstop 100% Poliéster, cubierto con PVC
Composición de la carcasa: Ripstop 100% Poliéster, cubierto con PVC
Tejido del forro: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Composición del forro: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Peso de la carcasa gm: 230
Peso de la carcasa oz: 7
Peso del forro gm: 260
Peso del forro oz: 7.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;