Chubasquero para la lluvia Black XXL R

N.º do artigo: S385BKRXXL
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
Número do artigo S385BKRXXL
EAN/GTIN 5036108415229
Número do fabricante S385BKRXXL

Descrição

Descripción:

Esta pieza de transición le permitirá ir fácilmente del trabajo al ocio manteniendo su mejor imagen. Cargada con detalles, que siguen las mejores tendencias para el aire libre, como cremalleras de aireación en las axilas, puños curvados contra el viento y líneas inclinadas. Las mangas articuladas y las líneas estilizadas generan una gran hechura.

Característica:

  • Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • Bolsillos internos para mayor seguridad
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • Capucha con visera y cordón
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste
  • Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Diseño moderno con un corte ergonómico
  • Diseñado con un ajuste activo
  • Borde trasero curvado para más protección
  • Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • 3 capas
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: Portwest Extreme impermeable y transpirable: Tejido 150D 100% poliéster, membrana PU, unido a un Tricot 20D 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Portwest Extreme impermeable y transpirable: Tejido 150D 100% poliéster, membrana PU, unido a un Tricot 20D 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 205
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta