Chaqueta Hybrid Baffle Black S R

N.º do artigo: S381BKRS
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
Número do artigo S381BKRS
EAN/GTIN 5036108415274
Número do fabricante S381BKRS

Descrição

Descripción:

La chaqueta Hybrid Baffle incorpora un diseño ergonómico ajustado al cuerpo para armonizar aislamiento y comodidad. Los paneles acolchados de Insulatex ayudan a mantener caliente la zona central del cuerpo, mientras que las mangas de punto proporcionan elasticidad y movimiento sin restricciones. Dos bolsillos con cremallera con acceso lateral y bolsillos internos ofrecen un amplio espacio seguro.

Característica:

  • El diseño anatómico ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Borde trasero curvado para más protección
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Diseñado con un ajuste activo
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: 49% Poliéster, 44% Algodón, 7% Elastano
Composición de la carcasa: 49% Poliéster, 44% Algodón, 7% Elastano
Tejido de contraste: 100% Poliéster
Composición del contraste: 100% Poliéster
Tejido de relleno: InsulatexPro: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 350
Peso de la carcasa oz: 10
Peso del relleno gm: 260
Peso del relleno oz: 7.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta