Pantalones Sealtex AIR Navy S R

N.º do artigo: S351NARS
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
Número do artigo S351NARS
EAN/GTIN 5036108214020
Número do fabricante S351NARS

Descrição

Descripción:

Prenda de excepcional calidad, el pantalón Sealtex AIR, está hecho de un material ligero único que ofrece una inigualable mezcla, de transpiración, impermeabilidad y protección contra el viento.

Característica:

  • Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
  • Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
  • Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
  • Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
  • Extremos con corchetes para un firme ajuste
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.

Norma:

  • EN 343 Class 4:1 X (WP 5,000mm, MVP 3000g/m2/24hr)
  • EN 13034 Type 6

Material:

Tejido exterior: Sealtex Air: Tricot 100% Poliéster, cubierto con PU
Composición de la carcasa: Tricot 100% Poliéster, cubierto con PU
Peso de la carcasa gm: 180
Peso de la carcasa oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta