Descripción:
Prenda de excepcional calidad, el pantalón Sealtex AIR, está hecho de un material ligero único que ofrece una inigualable mezcla, de transpiración, impermeabilidad y protección contra el viento.
Característica:
- Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Extremos con corchetes para un firme ajuste
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
Norma:
- EN 343 Class 4:1 X (WP 5,000mm, MVP 3000g/m2/24hr)
- EN 13034 Type 6
Material:
Tejido exterior: Sealtex Air: Tricot 100% Poliéster, cubierto con PU
Composición de la carcasa: Tricot 100% Poliéster, cubierto con PU
Peso de la carcasa gm: 180
Peso de la carcasa oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;