Chaqueta Sealtex AIR Navy XXL R

N.º do artigo: S350NARXXL
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
Número do artigo S350NARXXL
EAN/GTIN 5036108213924
Número do fabricante S350NARXXL

Descrição

Descripción:

Su estilo inteligente, su excepcional resistencia al agua y su precio asequible hacen de esta prenda una chaqueta impermeable muy apreciada. El resistente tejido y las costuras soldadas se combinan con una generosa hechura para comodidad del usuario.

Característica:

  • Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
  • Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
  • Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
  • Mayor transpirabilidad con un canesú trasero ventilado
  • Puños con corchetes para un firme ajuste
  • Puño elástico interno
  • Doble tapeta antiaguaceros para proteger contra los elementos
  • Cierre por cremallera y corchetes oculto
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • 2 bolsillos seguros
  • Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Marcado UKCA
  • Certificado CE
  • Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.

Norma:

  • EN 343 Class 4:1 X (WP 5,000mm, MVP 3000g/m2/24hr)
  • EN 13034 Type 6

Material:

Tejido exterior: Sealtex Air: Tricot 100% Poliéster, cubierto con PU
Composición de la carcasa: Tricot 100% Poliéster, cubierto con PU
Peso de la carcasa gm: 180
Peso de la carcasa oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta