Chaqueta Sealtex Ocean Navy M R

N.º do artigo: S250NARM
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
Número do artigo S250NARM
EAN/GTIN 5036108225507
Número do fabricante S250NARM

Descrição

Descripción:

La chaqueta Sealtex Ocean ofrece una protección sin rival contra el mal tiempo y una gran comodidad al usuario. Resistente, funcional y con numerosos detalles que incluyen una capucha con visera y cordón, tapeta anti aguaceros con una robusta cremallera de plástico y un frontal con cierre autoadherente, uniones soldadas por alta frecuencia, puños exteriores ajustables y puño elásticos interiores.

Característica:

  • Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
  • Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
  • Cremallera de plástico resistente y cierre autoadherente
  • Puños con corchetes para un firme ajuste
  • Puño elástico interno
  • Doble tapeta antiaguaceros para proteger contra los elementos
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Capucha con visera y cordón
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Marcado UKCA
  • Certificado CE

Material:

Tejido exterior: Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU
Composición de la carcasa: 95% PVC, 5% PU
Descripción de la carcasa: La calidad superior de estas prendas genera una gama resistente, de alto nivel, que cumple con los requisitos de nuestros clientes, mientras mantiene una relación calidad/precio imbatible. Además, la soldadura por alta frecuencia asegura que todas las costuras sean impermeables en condiciones extremas de tiempo húmedo.
Peso de la carcasa gm: 310
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta