Descripción:
La chaqueta Sealtex Ocean ofrece una protección sin rival contra el mal tiempo y una gran comodidad al usuario. Resistente, funcional y con numerosos detalles que incluyen una capucha con visera y cordón, tapeta anti aguaceros con una robusta cremallera de plástico y un frontal con cierre autoadherente, uniones soldadas por alta frecuencia, puños exteriores ajustables y puño elásticos interiores.
Característica:
- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Cremallera de plástico resistente y cierre autoadherente
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Puño elástico interno
- Doble tapeta antiaguaceros para proteger contra los elementos
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Capucha con visera y cordón
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- Marcado UKCA
- Certificado CE
Material:
Tejido exterior: Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU
Composición de la carcasa: 95% PVC, 5% PU
Descripción de la carcasa: La calidad superior de estas prendas genera una gama resistente, de alto nivel, que cumple con los requisitos de nuestros clientes, mientras mantiene una relación calidad/precio imbatible. Además, la soldadura por alta frecuencia asegura que todas las costuras sean impermeables en condiciones extremas de tiempo húmedo.
Peso de la carcasa gm: 310
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;