Descripción:
Este pantalón ajustado elástico cuenta con todas las características de un pantalón con bolsillos en el muslo pero con la ventaja de ser de loneta elástica dinámica de algodón. Este tejido elástico proporciona comodidad y libertad de movimientos máximas. Incluye múltiples útiles bolsillos y un cierre de cintura por cierre autoadherente oculto. Con todas las puntadas dobles y reforzadas en los puntos de mayor tensión, este pantalón es muy duradero.
Característica:
- El tejido Stretch Cotton contiene una mezcla rica en algodón y Elastano para mayor comodidad y libertad de movimientos
- Adorno reflectante en el interior del extremo de la pata para mayor visibilidad
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- Diseño entallado para un confort excepcional
- Bolsillos accesibles
- Sarga con suave tacto
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Cierre por gancho
- Resultados extraordinarios para la solidez de color y encogimiento
- Nuevos colores
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Cotton Stretch: 98% Algodón, 2% Elastán
Composición de la carcasa: 98% Algodón, 2% Elastán
Peso de la carcasa gm: 255
Peso de la carcasa oz: 7.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;