Camiseta Cotton Comfort de manga corta Orange S R

N.º do artigo: S170ORRS
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
Número do artigo S170ORRS
EAN/GTIN 5036108283613
Número do fabricante S170ORRS

Descrição

Descripción:

Empleando el tejido Cotton Comfort, que es ligero y transpirable, esta camiseta de manga corta tiene la costura del cuello encintada para mayor comodidad y usa cinta reflectante para aumentar la visibilidad.

Característica:

  • Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
  • Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Cuello redondo
  • Ligero y cómodo
  • Diseño con hechura cómoda
  • Disponible en tallas hasta la 5XL
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Material:

Tejido exterior: Punto 55% Algodón, 45% Poliéster
Composición de la carcasa: Punto 55% Algodón, 45% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 175
Peso de la carcasa oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta