TRINQUETE PARA LLAVE DYNAMO

N.º do artigo: S.372V
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo S.372V
EAN/GTIN 3148510589039
Número do fabricante S.372V
Número L L60130 2183

Descrição

Descripción:

  • Carraca reversible, compacta, Cuadrado exterior de accionamiento 9 x 12 mm, Cuadrado exterior de salida 12,7 mm (1/2″)

Característica:

  • D [mm]: 37
  • E [mm]: 26
  • L [mm]: 15
  • Cuadrado [″]: 1/2
  • [g]: 150

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta