VASO 1/2 - 6C - 24 MM

N.º do artigo: S.24H
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo S.24H
EAN/GTIN 3148510540603
Número do fabricante S.24H
Número L L60130 803

Descrição

Descripción:

  • PerfilOGV®: más potencia y seguridad, suave con las tuercas
  • Cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 24
  • d [mm]: 28,7
  • d1 [mm]: 32,7
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5
  • 6 bordes [mm]: 6
  • [g]: 130

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta