VASO 1/2 - 12C - 15 MM

N.º do artigo: S.15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo S.15
EAN/GTIN 3148510535708
Número do fabricante S.15
Número L L60130 4450

Descrição

Descrição:

  • PerfilOGV®: más potencia y seguridad, suave con las tuercas
  • Cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 15
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 21,4
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 12,0
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 60

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta