VASO 1/2 - 12C - 7/8

N.º do artigo: S.7/8
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo S.7/8
EAN/GTIN 3148510545202
Número do fabricante S.7/8
Número L L60130 7726

Descrição

Descrição:

  • PerfilOGV®: más potencia y seguridad, suave con las tuercas
  • Cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 7/8
  • d [mm]: 26,4
  • d1 [mm]: 30,4
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 99

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta