VASO 1/2 - 12C - 5/8

N.º do artigo: S.5/8
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo S.5/8
EAN/GTIN 3148510544007
Número do fabricante S.5/8
Número L L60130 8199

Descrição

Descripción:

  • PerfilOGV®: más potencia y seguridad, suave con las tuercas
  • Cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 5/8
  • d [mm]: 21,6
  • d1 [mm]: 22,6
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 12,0
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 65

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta