12 HERRAMIENTAS AISLADAS 1/2

N.º do artigo: S.400AVSE
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo S.400AVSE
EAN/GTIN 3148510589077
Número do fabricante S.400AVSE
Número L L60130 1547

Descrição

Descripción:

  • Espesor de los productos: Aislamiento con código de colores de seguridad

Característica:

  • H[mm]: 68
  • L[mm]: 390
  • D[mm]: 160
  • [kg]: 2,5

Volumen de suministro:

  • Llaves de vaso de 1/2″ de doce caras: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
  • Carraca de conmutación: S.151AVSE
  • Extensiones: S.210AVSE - S.215AVSE

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta