VASO 1/2 - 12C - 3/4

N.º do artigo: S.3/4
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo S.3/4
EAN/GTIN 3148510544601
Número do fabricante S.3/4
Número L L60130 4511

Descrição

Descripción:

  • PerfilOGV®: más potencia y seguridad, suave con las tuercas
  • Cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 3/4
  • d [mm]: 25,0
  • d1 [mm]: 27,0
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 14,0
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 68

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta