COFRE VASOS 1/2 - 12C - 21 HTAS

N.º do artigo: S.360DBOX112
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo S.360DBOX112
EAN/GTIN 3148519243697
Número do fabricante S.360DBOX112
Número L L60130 8010

Descrição

Descripción:

  • Juego de llaves de vaso 1/2″ D-Box, 21 piezas.

Característica:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 480
  • [g]: 3565

Volumen de suministro:

  • 1 x carraca rápida reversible con mango giratorio S.360 17 x 1/2″ métrica de 12 filos S. 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
  • 2 x extensiones de 1/2″: L 130 mm (S.210) L 250 mm (S.215)
  • 1 x 1/2″ junta universal: S.240A Caja de bimaterial S(L).DBOX1(12) BV.S1NANO

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta